台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54647575 品番TLHG30AER
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考エコシングル タイプシングルレバー 取付穴二穴 適合場所洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm)15・28 ハンドル色メタル 取付け方法台付 ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 吐水口長さ(mm)120 商品タイプ台付
関連資料:分解図(TLHG30AER)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする