セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの ねまき 利用者用
綿100%先染めパジャマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M〜L対応
色(柄)
ピンク系
注文コード
54647715
品番
035040402
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%前開きタイプの長袖レディースパジャマ。
丸衿と配色テープが女性らしさをかわいくアップ。
上着は左裾部分にポケット付。
パンツはウエストゴム取替え口付。
用途
元気カラーのチェック柄パジャマで目覚めすこやか!
サイズ
M〜L対応
ウエスト(cm)
64〜77
色(柄)
ピンク系
バスト(cm)
79〜94
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。