035045102 綿100%先染めパジャマ セルヴァン 54647733 035045102 綿100%先染めパジャマ セルヴァン 54647733 035045102 綿100%先染めパジャマ セルヴァン 54647733 035045102 綿100%先染めパジャマ セルヴァン 54647733 035045102 綿100%先染めパジャマ セルヴァン 54647733 035045102 綿100%先染めパジャマ セルヴァン 54647733

綿100%先染めパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM〜L対応 色(柄)イエロー系 注文コード54647733 品番035045102
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

綿100%前開きタイプの長袖レディースパジャマ。
丸衿と配色テープが女性らしさをかわいくアップ。
上着は左裾部分にポケット付。
パンツはウエストゴム取替え口付。

用途元気カラーのチェック柄パジャマで目覚めすこやか! サイズM〜L対応 ウエスト(cm)64〜77 色(柄)イエロー系 バスト(cm)79〜94
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする