041010502 綿100%フラワープリントパジャマ セルヴァン 54647873 041010502 綿100%フラワープリントパジャマ セルヴァン 54647873 041010502 綿100%フラワープリントパジャマ セルヴァン 54647873 041010502 綿100%フラワープリントパジャマ セルヴァン 54647873 041010502 綿100%フラワープリントパジャマ セルヴァン 54647873 041010502 綿100%フラワープリントパジャマ セルヴァン 54647873

綿100%フラワープリントパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 色(柄)ピンク 注文コード54647873 品番041010502
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

肌触り柔らかな綿100%素材です。
着脱しやすい前開きタイプで、総柄の花柄プリントをあしらったレディースパジャマです。
ニット素材で着心地らくちんです。
七分袖、七分丈で汗ばむ季節も涼やかな着心地です。
上着の右裾部分にポケット付きです。
パンツはウエストゴム取替口付です。

用途総柄プリントで気分も華やか!肌ざわり柔らかな綿100%パジャマです サイズM ウエスト(cm)64〜70 色(柄)ピンク バスト(cm)79〜87
注意
※洗濯ネットを使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けたり、汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする