1

038261404 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647986 038261404 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647986 038261404 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647986 038261404 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647986

綿100%涼やかクルーネックパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 色(柄)サックス 注文コード54647986 品番038261404
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

衿無しのクルーネック仕様で涼しさ満足。
7分袖シャツと、9分丈パンツですっきり爽やか。
凹凸した生地表面で肌接地面積を小さくし、べとつかずサラッとした着心地になります。
美と若さを司ると言われるピンクと睡眠を促進させると言われるサックス。
シャツの左右に便利なポケット付き。
パンツのウエスト裏側にウエストのゴム取替口付。

サイズLL バスト(cm)93〜101 ウエスト(cm)77〜85 色(柄)サックス 用途綿100%素材でさらさら涼しいクールネックパジャマ
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。素材の特性上、水洗いで縮むことがあるため、形を整えて干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする