042042004 接骨院の先生が監修した腰コルセット セルヴァン 54648004 042042004 接骨院の先生が監修した腰コルセット セルヴァン 54648004 042042004 接骨院の先生が監修した腰コルセット セルヴァン 54648004 042042004 接骨院の先生が監修した腰コルセット セルヴァン 54648004 042042004 接骨院の先生が監修した腰コルセット セルヴァン 54648004 042042004 接骨院の先生が監修した腰コルセット セルヴァン 54648004

接骨院の先生が監修した腰コルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54648004 品番 042042004
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

布施接骨院の布施賢太郎氏に監修して頂いた腰のコルセット。
背中から腰のラインまでワイドにサポートするので、腰がしっかり支えられているような着用感。
背中から腰のラインに沿った4本のプラスチックボーンがしっかりと腰を固定してくれます。
指を入れて引っ張れる持ち手ポケットが付いているので、力の弱い方でも楽にコルセットが締められます。
生地は伸縮性がある薄手の素材を使用しているので、体のラインにフィットし、日常の動作にも柔軟に対応します。
2重のベルトで効率よく締められるので、腰周りをしっかりサポート。
内側の腰部分は綿100%のパイル生地を使用しているので肌あたり良好。
4本の滑り止めを内蔵しているので着用中のズレを軽減。

用途接骨院の先生がおすすめする腰のコルセット。背中から腰のラインに沿ってしっかりサポート サイズLL〜3L ウエスト(cm)77〜93 色(柄)ベージュ 適合部位 アズワン品番65-0550-85
注意
※絞らないでください。面ファスナーは閉じたままで洗ってください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする