042052004 接骨院の先生が監修した膝サポーター セルヴァン 54648029 042052004 接骨院の先生が監修した膝サポーター セルヴァン 54648029 042052004 接骨院の先生が監修した膝サポーター セルヴァン 54648029 042052004 接骨院の先生が監修した膝サポーター セルヴァン 54648029 042052004 接骨院の先生が監修した膝サポーター セルヴァン 54648029 042052004 接骨院の先生が監修した膝サポーター セルヴァン 54648029

接骨院の先生が監修した膝サポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54648029 品番 042052004
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,377
販売価格(税別)
3,979

布施接骨院の布施賢太郎氏に監修して頂いた膝のサポーター。
左右に内蔵されている4本のスパイラルボーンがひざ関節をサポート、ガクッとくるひざでお悩みの方にお薦めです。
内側のあて布はマジックテープ(R)で調節して留められるので、膝を包み込みます。
外側の上下のベルトで締めることにより、膝をしっかり固定出来ます。
内側のあて布が全開になるので着脱しやすい構造。
上下のベルトは左右反対方向にガチッと締められるのでズレにくい設計。
指を入れて引っ張れる持ち手ポケットが付いているので、力の弱い方でも楽にサポーターが締められます。
生地は伸縮性がある素材を使用で、膝にフィットし、日常の動作にも柔軟に対応します。
内側の生地は綿混素材を使用で肌あたり良好。

用途接骨院の先生がおすすめする膝をしっかり保護するサポーター サイズLL 色(柄)ベージュ 適合部位 アズワン品番65-0550-89 ひざ上周り(cm)41〜45 ひざ下周り(cm)34〜37
注意
※絞らないでください。面ファスナーは閉じたままで洗ってください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする