042032002 肩甲骨ストレッチベルト セルヴァン 54648126 042032002 肩甲骨ストレッチベルト セルヴァン 54648126 042032002 肩甲骨ストレッチベルト セルヴァン 54648126 042032002 肩甲骨ストレッチベルト セルヴァン 54648126 042032002 肩甲骨ストレッチベルト セルヴァン 54648126 042032002 肩甲骨ストレッチベルト セルヴァン 54648126

肩甲骨ストレッチベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54648126 品番 042032002
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

背中のクロスベルトが姿勢を整えて肩甲骨を引き寄せます。
腕や肩を動かす際の動作とベルトの引き寄せ効果の反発により、肩甲骨周りの可動域を広げたストレッチができます。
背中のクロスベルトはそれぞれ独立して可動するので、体型に合わせて肩甲骨のラインにフィットします。
肩ベルトはクッション性のある素材を使用しているので脇の食い込みを軽減。
背中の両サイドにプラスチックボーンを内蔵しているので姿勢を整えます。
肩甲骨のラインにフィットするベルトなので、肩甲骨はがしなどのストレッチ体操をされる際にも併用してご使用いただけます。
身生地は伸縮性のあるメッシュ素材を使用しているので、サポート力と通気性に優れています。
背中部分にズレを軽減する滑り止めテープ付。

用途肩甲骨を引き寄せて、固まった肩&背中をストレッチ! サイズM 身長(cm)154〜162 ウエスト(cm)64〜70 色(柄)ベージュ アズワン品番65-0550-96
注意
※絞らないでください。面ファスナーは閉じたままで洗ってください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54648144
2021-07-29
用途:
ミシン作業に
ビレッヂ アップ 様

私は身長が160cmですが、胸囲が80cmあり、ベルトを前に合わせても重なりが少なく
3L.4Lサイズが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする