040870510 シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー セルヴァン 54648309 040870510 シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー セルヴァン 54648309 040870510 シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー セルヴァン 54648309 040870510 シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー セルヴァン 54648309 040870510 シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー セルヴァン 54648309 040870510 シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー セルヴァン 54648309

シルクわたでつむいだ冷えとりウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 色(柄)ピンク 注文コード54648309 品番040870510
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シルクのわたをつむいだ糸は、ふんわりとした風合いが特徴的です。
おやすみ中や室内で冷えてしまった体をじんわり温めます。
シルクは吸放湿性に優れた繊維です。そのため夏は汗をしっかり吸収して外へ放出し、冬は熱を閉じ込めてくれるため、むれずに快適な温かさを保ちます。
シルクは保湿性が高く静電気が起こりにくいので、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。
シルク100%なので、薄くても温かく、ごわつかないので快適な睡眠を妨げません。
かかとまですっぽり被せられる長さ設計です。
アームカバーや、冬場の防寒対策としてもお使いいただけます。

用途おやすみ中や室内の冷え対策に、じんわりと温めるシルク100%の冷えとりウォーマー 色(柄)ピンク 足首周り(cm)20〜35対応 ふくらはぎ周り(cm)25〜45対応
注意
※中性洗剤を使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。もみ洗いをしないでください。押し洗いを行ってください。洗濯後は形を整えて干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする