日よけつば広キャスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(柄)ブラック 注文コード54648494 品番026912700
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きなつばで顔をすっぽり覆い、紫外線をしっかりカバー。
つば部分は約10cmで気になる顔の日よけ対策にオススメです。
後部分がゴム仕様なので締め付けを軽減します。
タック入りでおしゃれなキャスケット。
深くかぶれるキャスケットタイプなのでノーメイクの時やちょっとしたお出かけに便利!
紫外線遮蔽率ブラック約99%ベージュ約96%

頭囲(cm)57〜60対応 色(柄)ブラック 用途大きなつばで夏の紫外線を防ぐ!
注意
※アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。もみ洗いはお避けください。湿った状態で他のものとこすり合わせると色が移る恐れがあります。形を整えてから平干しにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする