※着用例

043190502 プリント柄ホームウエア セルヴァン 54648844 043190502 プリント柄ホームウエア セルヴァン 54648844 043190502 プリント柄ホームウエア セルヴァン 54648844 043190502 プリント柄ホームウエア セルヴァン 54648844 043190502 プリント柄ホームウエア セルヴァン 54648844 043190502 プリント柄ホームウエア セルヴァン 54648844

プリント柄ホームウエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM〜L対応 色(柄)ピンク 注文コード54648844 品番043190502
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

猫、犬好きのリラックスタイムに着ていただくホームウエアーです。
おしりまでしっかりカバー出来るAラインのチュニック丈。
ゆったりした着心地で気分も和むキュートな2柄で憩いのひと時を。
パンツはウエストゴム取替え口付。

サイズM〜L対応 バスト(cm)79〜94 身長(cm)154〜162 ウエスト(cm)64〜77 色(柄)ピンク 用途ペット好きの心動かすリラックスホームウエアー!
注意
※洗濯ネットを使用してください。プリント部分のもみ洗い、アイロンがけはお避けください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。濃色の物は、淡色や白物と一緒に洗わないでください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗に濡れた状態で長時間放置すると色移りしやすいので、ご注意ください。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする