SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
3
注文コード
54648867
品番
LVM095R-5C-6
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ポート数
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数
3
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
コイル電圧(V)
DC24