043291500 綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード セルヴァン 54648923 043291500 綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード セルヴァン 54648923 043291500 綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード セルヴァン 54648923 043291500 綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード セルヴァン 54648923 043291500 綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード セルヴァン 54648923 043291500 綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード セルヴァン 54648923

綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54648923 品番 043291500
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

汗ばむ季節にもぴったりな綿100%です。
ふんわり軽やかな、肌あたりの良い二重ガーゼです。
サッと巻いて気になる首元の日よけ対策にもお使いいただけます。
風が吹いても飛ばされることのないスヌードタイプ。自転車での移動や、アウトドアやスポーツ観戦などにもオススメです。
室内や移動中の冷房対策にもお使いいただけます。
落ち着きのあるお洒落な先染めグラデーションカラーです。
薄手なのでコンパクトに畳めてお出かけの持ち運びにも最適です。
[紫外線遮蔽率(%)]
(全波)ブルー系:82.5%、グレー系:83.6%、白場:80.9%
(A波)ブルー系:81%、グレー系:82%、白場:79%
(B波)ブルー系:85.6%、グレー系:87%、白場:84.8%

寸法(幅W×長さL)(cm)約34×L(一周)155 色(柄)ブルー系 用途ふんわりガーゼの軽やかな肌あたりが気持ちいい♪綿100%のお洒落スヌード
注意
※洗濯ネットを使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。洗濯後はただちに、均等に引っ張り形を整えて干してください。洗濯により、若干色が変化する場合があります。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54648939
2024-03-09
用途:
セーターなどを着る時に
サービス業

首周りがチクチクしないので、快適です。軽くて気になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする