※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック アルミ製スライドバックル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54649228 品番TSB-NS5A-L-BK
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。

トラスコ品番171-7894 長さ(mm)1400 材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、ベルト:ナイロン ブラック 質量(g)240 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする