コーンバー 2M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54649255 品番 green
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに 材質ABS樹脂、ポリエチレン 緑/白反射 サイズΦ34×2000mm 質量(g)300 内径(mm)吊輪:83 メーカー商品コード1105050111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする