グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの コーンバー
コーンバー 2M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54649273
品番
Yellow
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに
材質
ABS樹脂、ポリエチレン
色
黄/白反射
サイズ
Φ34×2000mm
質量(g)
300
内径(mm)
吊輪:83
メーカー商品コード
1105050113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。