減圧式逆流防止器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様排水口空間:min.40 呼び径20 注文コード54649657 品番BX20
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。

寸法C(mm)75 寸法D(mm)46 寸法H(mm)121 寸法L(mm)127 呼び径20 用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 仕様排水口空間:min.40 材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa)BX20〜75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃)不凍0〜60 使用流体上水 取付姿勢水平配管 適合JIS規格JIS B 0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする