寸法C(mm)102
寸法D(mm)73
寸法H(mm)175
寸法L(mm)163
呼び径30
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側
仕様排水口空間:min.67
材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc
使用圧力(MPa)BX20〜75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。
使用温度(℃)不凍0〜60
使用流体上水
取付姿勢水平配管
適合JIS規格JIS B 0203