呼び径(A)25呼び径(B)1材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)寸法A(mm)115使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90寸法B(mm)(~117)寸法C(mm)33.2定格流量(L/min)40設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水