D50L-1-13 定水位弁セット(アングル型) 兼工業 54650208

D50L-1-13 定水位弁セット(アングル型) 兼工業 54650208
D50L-1-13 定水位弁セット(アングル型) 兼工業 54650208

定水位弁セット(アングル型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)50仕様水位差動式ボールタップFW13DSR付注文コード54650208品番D50L-1-13
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

材質(本体)CAC406呼び径(B)2使用温度(℃)不凍0~60寸法H1(mm)(189)寸法H2(mm)55寸法H3(mm)(109)寸法L(mm)101呼び径(A)50材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様水位差動式ボールタップFW13DSR付適合JIS規格JIS B 0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする