材質(本体)CAC406呼び径(B)1-1/2使用温度(℃)不凍0~60寸法H1(mm)(271)寸法H2(mm)70寸法H3(mm)(79.2)寸法L(mm)184呼び径(A)40材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW20DSR付適合JIS規格JIS 10K