曜日別特売
P13ML-200-T 電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業 54650515

P13ML-200-T 電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業 54650515
P13ML-200-T 電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業 54650515

電磁弁(定水位弁子弁専用)PML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様AC200V・端子箱付注文コード54650515品番P13ML-200-T
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。

定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24呼び径(A)13仕様AC200V・端子箱付材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする