兼工業
兼工業の 水廻り部材
兼工業の トイレ用品
兼工業の ボールタップ
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54650549
品番
FW13D-1
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60〜100mmあり、ボルトの調節により
止水位を120〜280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)
0.25〜0.75
使用温度(℃)
不凍0〜60
適合流体
上水