曜日別特売
KC10 バキュームブレーカ KC 兼工業 54650594

KC10 バキュームブレーカ KC 兼工業 54650594
KC10 バキュームブレーカ KC 兼工業 54650594

バキュームブレーカ KC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)10A
呼び径(B)3/8インチ
内容量1個注文コード54650594品番KC10
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。

呼び径(A)10A呼び径(B)3/8インチ材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする