ストレーナ ST

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54650619 品番 ST13
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。

材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 呼び径(B)1/2インチ 使用圧力(MPa)0〜1.0 使用温度(℃)不凍0〜60(ST)、不凍0〜100(STS) 呼び径(A)13mm 適合流体上水 網目標準60メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54650619
2023-12-12
用途:
設備メンテナンス

メッシュの細かさ選択追加
現在60メッシュ→100メッシュ等

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする