曜日別特売
ST20 ストレーナ ST 兼工業 54650628

ST20 ストレーナ ST 兼工業 54650628
ST20 ストレーナ ST 兼工業 54650628

ストレーナ ST

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20mm
呼び径(B)3/4インチ
内容量1個注文コード54650628品番ST20
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。

材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604呼び径(B)3/4インチ使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)呼び径(A)20mm適合流体上水網目標準60メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54650619
2023-12-12
用途: 設備メンテナンス

メッシュの細かさ選択追加
現在60メッシュ→100メッシュ等

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする