ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54650917 品番 SYS10
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。

種類単式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 長さ(mm)継ギサオ:60 寸法L(mm)218 寸法H(mm)27±10 呼び継ギサオ:W3/16 寸法A(mm)20 材質(本体)SCS14 ねじ径G3/8 使用圧力(MPa)0〜0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0〜100 寸法D(mm)34 寸法B(mm)19 寸法d(Φmm)浮子玉径:50×L90 使用流体上水・精製水等 寸法G(mm)148 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)50 寸法EG3/8 材質(玉)ステンレス 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする