SYS13 ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54650926

SYS13 ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54650926
SYS13 ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54650926

ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PJ1/2
内容量1個注文コード54650926品番SYS13
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。

種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316長さ(mm)継ギサオ:180寸法L(mm)367寸法H(mm)70±20呼び継ギサオ:M6寸法A(mm)30材質(本体)SCS14ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100寸法D(mm)38寸法B(mm)35寸法d(Φmm)浮子玉径:100使用流体上水・精製水等寸法G(mm)228最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)100寸法EPJ1/2材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする