種類単式
材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316
長さ(mm)継ギサオ:200
寸法L(mm)418
寸法H(mm)85±20
呼び継ギサオ:M6
寸法A(mm)40
材質(本体)SCS14
ねじ径PJ3/4
使用圧力(MPa)0〜0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0〜100
寸法D(mm)51
寸法B(mm)35
寸法d(Φmm)浮子玉径:120
使用流体上水・精製水等
寸法G(mm)293
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)120
寸法EPJ3/4
材質(玉)ステンレス
材質(ストレーナ)SUS316
材質(弁棒)SCS14