SYS25 ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54650944

SYS25 ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54650944
SYS25 ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54650944

ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径PJ1
内容量1個注文コード54650944品番SYS25
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。

種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316長さ(mm)継ギサオ:280寸法L(mm)539寸法H(mm)90±20呼び継ギサオ:M8寸法A(mm)50材質(本体)SCS14ねじ径PJ1使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100寸法D(mm)51寸法B(mm)38寸法d(Φmm)浮子玉径:150使用流体上水・精製水等寸法G(mm)360最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)150寸法EPJ1材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする