兼工業
兼工業の 水廻り部材
兼工業の トイレ用品
兼工業の ボールタップ
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力(MPa)
0.1〜0.35
注文コード
54651014
品番
FD25N-L
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)
0.1〜0.35
使用温度(℃)
不凍0〜60
使用流体
上水