兼工業
兼工業の 水廻り部材
兼工業の トイレ用品
兼工業の ボールタップ
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54651118
品番
FWH-L13
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300〜600mm、-L:600〜1000mmの
微調整が可能です。
材質
本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304
使用圧力(MPa)
0〜0.75
使用温度(℃)
不凍0〜60
使用流体
上水