圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54651163 品番FWH-L-25-FKM
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300〜600mm、-L:600〜1000mmの
微調整が可能です。

材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304 使用圧力(MPa)0〜0.75 使用温度(℃)不凍0〜60 使用流体上水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする