圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54651294 品番 FW65
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80.5 寸法D(mm)120 寸法G(mm)605(水位調整最小時)、625(水位調整最大時) 寸法H(mm)150±30(水位調整最小時)、220±30(水位調整最大時) 寸法L(mm)743(水位調整最小時)、700(水位調整最大時) 種類複式 材質継ギサオ:CAC406、浮子玉:銅、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム 材質(本体)CAC406 呼び径(mm)65 ねじ径G2 1/2, 2 1/2 JIS 10K 使用圧力(MPa)0〜0.75 F12 1/2 JIS 10K 呼びフロート:Φ150×W3/8(白)、継ギサオ:W3/8 最高使用圧力(MPa)0.75 F2G2 1/2 使用温度(℃)不凍0〜60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)150 適合流体上水 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17200557
2021-06-11
用途:
ボイラーの給水
ケースリー 様 (製造業)

地下水を利用している為 何年かに 交換が必要です。 また利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17200548
2021-01-11
用途:
給水タンクでの交換

バルブの破損により水漏れが生じてきたので、交換しました。問題なく使用できています。浮き球がステンレスの設定もあると助かります。

対象商品:
17200557
2020-03-25
用途:
貯水槽のボールタップ交換
卸売・小売業

貯水槽のボールタップ交換で使用しましたが満水になっても水がすこしもれましたが水圧が高いのだろうと思い少し圧を下げたところきちんととまるようになりました。

対象商品:
17200584
2017-03-30
用途:
屋上受水槽の水止めの水漏れで交換しました。
株式会社川上ゴルフ倶楽部 様

交換作業を行いしっかり水位を保ち水を止めてくれました。出来れば簡単にO/H(オーバーホール)できれば最高なんですが、交換作業自体は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする