複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54651328 品番 KK-SY
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。
これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。
吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。

寸法A(mm)30 種類複式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0〜1 使用流体上水・精製水等 使用温度(℃)不凍0〜100 長さ(mm)継ギサオ:150 材質(本体)SCS14 寸法L(mm)363 寸法H(mm)70±20 呼び継ギサオ:M6 寸法D(mm)41 寸法B(mm)35 寸法d(Φmm)浮子玉径:100 寸法G(mm)277 呼び径(inch)1/2 寸法EPJ1/2 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする