寸法A(mm)68
種類複式
材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
呼び径(mm)40
使用圧力(MPa)0〜0.75
使用流体上水・精製水等
使用温度(℃)不凍0〜100
長さ(mm)継ギサオ:280
材質(本体)SCS14
寸法L(mm)566
寸法H(mm)100±25
呼び継ギサオ:M6
寸法D(mm)41
寸法B(mm)23
寸法C(mm)56
寸法d(Φmm)浮子玉径:120
寸法G(mm)389
呼び径(inch)1 1/2
寸法ER1 1/2
材質(ストレーナ)SUS316
材質(弁棒)SCS14