曜日別特売
KK-SY 複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業 54651346

KK-SY 複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業 54651346
KK-SY 複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業 54651346

複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)68
寸法L(mm)598
内容量1個注文コード54651346品番KK-SY
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。
これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。
吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。

寸法A(mm)68種類複式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316呼び径(mm)50使用圧力(MPa)0~0.75使用流体上水・精製水等使用温度(℃)不凍0~100長さ(mm)継ギサオ:280材質(本体)SCS14寸法L(mm)598寸法H(mm)100±25呼び継ギサオ:M8寸法D(mm)41寸法B(mm)26寸法C(mm)56寸法d(Φmm)浮子玉径:150寸法G(mm)417呼び径(inch)2寸法ER2材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする