曜日別特売
S3K270 ステンクシ目鏝 3mm目 (角目) 宮谷製作所 54651635

ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)270
内容量1本注文コード54651635品番S3K270
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。

用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに全長(mm)270幅(mm)目幅:3材質木製/鉄/ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: エコカラット施工用に購入
運輸・通信業

エコカラットの専用接着剤「スーパーエコぬーる」を施工するために
購入しました。
エコカラット施工マニュアルには「通常3mmで」との記載があり、
こちらを購入した次第です。
ステンレス製なので、使用後に接着剤を落とす際も楽でした。

対象商品 : 54651617
2025-05-07
用途: タイル作業
チェンジ建設業・工事業

いつも使っている物と比較してみたが、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする