宮谷製作所
ステンクシ目鏝 25mm目 (角目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
270
240
270
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651793
品番
S25K270
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:25
全長(mm)
270