宮谷製作所
ステンクシ目鏝 (ノコ目) 左目8mm目
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
全長(mm)
210
210
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651836
品番
S8NK210H
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途
弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:8
全長(mm)
210