宮谷製作所
ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目5mm目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
210
210
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651879
品番
S5NK210M
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途
弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:5
全長(mm)
210