宮谷製作所
ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目10mm目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
240
210
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651924
品番
S10NK240M
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途
弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:10
全長(mm)
240