ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54652204 品番 FHH600K
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 本馬毛ゴマ毛3行タイプ!
本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)

用途ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 種類刷毛用部品 毛丈(mm)48 材質(毛)本馬毛 行数3行 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30 刷毛幅(mm)600
注意
※柄は付属しません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54652213
2021-02-02
用途:
コンクリート刷毛引き仕上げに使用
建設業・工事業

本馬毛なので、駐車場の刷毛引き仕上げにはすごくいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする