HKA0.3.360 本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚 宮谷製作所 54652369

本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(mm)360
内容量1本注文コード54652369品番HKA0.3.360
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。

用途
土間の鏝作業に
全長(mm)360幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3材質木製/鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする