宮谷製作所
本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
360
330
360
390
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54652423
品番
HKA0.5.360
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途
土間の鏝作業に
材質
木製/鋼
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
全長(mm)
360
板厚(mm)
0.5