印鑑ホルダーはん蔵

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54652816 品番 HLD2.40
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり!
添9〜12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。
指先で軽く回すだけで印高を調節できます。
位置合わせガイドで正確捺印。
ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。
ボタンひとつで、スライド部分をロック。
横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
ボディ上部にストラップ穴つき。

適合9〜12mmの印鑑 質量(g)18 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96 色(本体) 詰め替えインクHLS-252、HLS-200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
伝票への連続押印

木製の三文判をセットしました。浸透印のようにクッションがないので、コツが要りますが、問題なく連続押印できます。キャップレスゴム印より大変安価ですから、助かります。

対象商品:
54652834
2023-07-04
用途:
書類の押印
教育・研究機関

別個に朱肉が必要なく、スタンプ感覚ですいすいと押せるのでおすすめです。インクが切れたらインク補充も可能です。

対象商品:
87098751
2022-01-05
用途:
毎日の出勤印

いちいち朱肉を付けなくてよいのでたいへん便利です。また、普通の印鑑をセットするのもたいへん簡単にできました。朱のスタンプも結構長持ちします。

対象商品:
54652807
2021-10-21
用途:
捺印
製造業

入社してからずっとこれ
シンプルで丈夫
たまにインク部分が戻らない時があるが、まぁ許容範囲内

対象商品:
54652816
2021-05-24
用途:
6年ぶりのリピート
たんぽぽ鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ミスもなく、使いやすい。
何千回 ハンコを打った
か覚えていませんが丈夫で長持ちだと思います
ハンコを押す機会は減っていくでしょうが
もし壊れたらまたリピすることでしょう

対象商品:
54652807
2021-02-23
用途:
書類作成
建設業・工事業

印鑑を携帯する時 連続で捺印する時は
大変使いやすいです。

対象商品:
87098742
2020-06-03
用途:
ハンコ押印
製造業

以前は100円均一のものを利用してましたが、朱肉がベトベトだったり、蓋が開いてバックを汚したりしました。
これはハンコを常に持ち歩くのに便利ですし、朱肉の付き具合もちょうど良いです。ただハンコを押す際は、押印マットなどを敷いたほうがキレイに押せます。

対象商品:
87098767
2020-03-30
用途:
携帯用として持ち歩いています。
新星自動車 様

私の家族は皆はん蔵を永く愛用しています、便利さ、耐久性、共にこのタイプのなかでは、最高と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする