印鑑ホルダーカートリッジ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード54652859 品番HLS2
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

印鑑ホルダー「はん蔵」用カートリッジです。

適合印鑑ホルダー「はん蔵」 質量(g)8 寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×105 アズワン品番65-0353-18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
朱肉カートリッジの交換に
その他業種

印鑑ホルダーの朱肉が薄くなり本体を買い替えるつもりでしたが、朱肉カートリッジだけ交換できると知り購入しました。
補充液タイプもありましたが、経年劣化でインク保水力や朱肉の弾力に不安があったので交換タイプにしました。
使用頻度は高くないですが、経済的でいい商品だと思います。

対象商品:
54652859
2023-11-27
用途:
連続して押印
建設業・工事業

発色も良く、使いやすい。発送も早くてたすかりました。

対象商品:
54652859
2023-07-06
用途:
仕事用

まだ印鑑を押す機会が多く、安価な商品で、とても助かります。
他の社員にもおすすめしています。

対象商品:
54652859
2023-06-05
用途:
事務作業で押印の時
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

現場だけの物だけでなく、事務用品も充実しているので他の物と一緒に買えるので便利ですね。数か所に頼むのは手間なので、モノタロウで一式買えるのが良いです。

対象商品:
54652859
2024-03-05
用途:
事務書類の押印
医療法人社団和隆 様 (医療・福祉・介護関連業)

ずっとこちらを使っています
モノタロウさんはすぐに配達してもらえて お安いです

対象商品:
54652859
2023-02-28
用途:
印章作業
その他業種

はん蔵のカートリッジは、とにかくよく使います。
とっても助かっています!

対象商品:
54652859
2023-01-19
用途:
事務作業時

毎日使うハンコなので2個入りなのが嬉しいです。インクを変えると印字がはっきり写るので気持ちいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54652859
2022-09-01
用途:
事務用品

定番の消耗品、他の購入商品と一緒に注文させて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする