FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653367 FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653367 FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653367 FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653367

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径RC1 タイプPV13(SUS浮玉)付 注文コード54653367 品番FSV-25-S
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はねじ径・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

寸法H1(mm)120 寸法H2(mm)48 寸法H3(mm)52 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)90 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) タイプPV13(SUS浮玉)付 水量(L/min)標準作動:50 寸法dRC1 ねじ径RC1 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度常温 (20℃±15)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする