F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54653498 品番 PV20
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。
ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。
また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。

タイプ呼び径 20mm ポリ浮玉付 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア) 適合圧力(MPa)0〜0.75 適合機種PV 20…F25-F200 寸法dR3/4 寸法L(mm)480 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 寸法H2(mm)133.5 寸法B(Φmm)Φ118 規格JWWA ねじ径R3/4 ボール径(Φmm)118
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の止水位置と出水位置の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする