F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54653604 品番 FSV-80
参考基準価格(税別)¥233,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを
解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
・異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
・あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

寸法H1(mm)109 寸法H2(mm)212 寸法L(mm)240 寸法L1(mm)124 材質本体:FCD450 寸法(mm)ΦS:180 質量(kg)(主弁)25.0 タイプPVL13(ポリ浮玉)付 規格取付:フランジ式JIS 10K規格 水量(L/min)標準作動:400 塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度常温 (20℃±15)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする